DEHN - Feuchtreinigungsset MS -36kV m. Zahnkupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785940
Anwendung - Feuchtreinigungsset
Nennspannung - bis 36 kV
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106253
Sonepar Artikelnummer
120133881
Hersteller Artikelnummer
785940
Hersteller Typ
FRS ZK MS
Hersteller Artikel Nr.:
785940
Anwendung:
Feuchtreinigungsset
Nennspannung:
bis 36 kV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
10.850 kg
Feuchtreinigungsset FRS ZK MS in Anlehnung an DIN VDE 0681-1 und DIN VDE 0682-621 mit Zahnkupplung DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832) zum Feuchtreinigen mit Spezialreinigungsflüssigkeit unter Spannung bis 36kV / 15 .. 60 Hz für Innenraum- und Freiluftanlagen, komplett im Kunststoffkoffer. Universalzahnkupplung zum einfachen Austausch und Abwinkeln der Arbeitsköpfe. Starre und flexible Arbeitsköpfe in Stecktechnik zum einfachen und schnellen Schwammaustausch.


