DEHN - FIX-Trennstelle m. Isolierstück f. Rd 8-10mm Fl 30-40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 453100
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 .. 40 mm
Werkstoff - Stahl
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364025523
Sonepar Artikelnummer
120037724
Hersteller Artikelnummer
453100
Hersteller Typ
FTS 8.10 FL30.40 IS STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
453100
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 .. 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Zweimetallverbinder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.333 kg


