DEHN - Flach-Winkeldüse m. Pinsel D 25/B 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785592
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364087552
Sonepar Artikelnummer
120511003
Hersteller Artikelnummer
785592
Hersteller Typ
FWD 35 P NS
Hersteller Artikel Nr.:
785592
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
200 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85087000
Gewicht:
0.050 kg


