DEHN - Flachband-Rundleitungshalter Cu f. Fl...11mm Rd 6.10mm Wandabstand 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 277237
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite - 1 .. 11 mm
Werkstoff des Halters - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364110991
Sonepar Artikelnummer
120024697
Hersteller Artikelnummer
277237
Hersteller Typ
FRH 11 6.10 WA11 B7 CU
Hersteller Artikel Nr.:
277237
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
1 .. 11 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Wandabstand:
11 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.126 kg


