DEHN - Flachband-Rundleitungshalter NIRO V2A,, F. FL … 11 MM RD6-10 MM Wandabstand 15mm,,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 277249
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite - 1 .. 11 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364506251
Sonepar Artikelnummer
121117284
Hersteller Artikelnummer
277249
Hersteller Typ
FRH 11 6.10 WA15 B7 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
277249
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
1 .. 11 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Wandabstand:
15 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.137 kg


