DEHN - Flachbandhalter f. Fl 30mm NIRO m. Holzschraube 5x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286139
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite - 30 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - mit Spitze Holzschraubgewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364035393
Sonepar Artikelnummer
120013605
Hersteller Artikelnummer
286139
Hersteller Typ
FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
286139
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite:
30 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
mit Spitze Holzschraubgewinde
Wandabstand:
8.5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg


