DEHN - Flachbandhalter f. Fl 30mm St/tZn m. Holzschraube 5x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286030
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite - 30 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter - mit Spitze Holzschraubgewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364022508
Sonepar Artikelnummer
120002973
Hersteller Artikelnummer
286030
Hersteller Typ
FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
286030
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite:
30 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter:
mit Spitze Holzschraubgewinde
Wandabstand:
10 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
10 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


