DEHN - Flachbandhalter f. Fl 40mm St/tZn m. Langloch 6,5x16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284040
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite - 40 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364022492
Sonepar Artikelnummer
120013604
Hersteller Artikelnummer
284040
Hersteller Typ
FBH ZS 40 B6.5X16 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
284040
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite:
40 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Wandabstand:
10 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
10 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg


