Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Flachdüse B 210/L 255 mm f. Trockenreinigungsset MS -36kV

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Flachdüse B 210/L 255 mm f. Trockenreinigungsset MS -36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785223

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset

  • Zubehör - Nein

  • Gesamtlänge - 255 mm

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364098183

Sonepar Artikelnummer

120119133

Hersteller Artikelnummer

785223

Hersteller Typ

FD 210 MS

Hersteller Artikel Nr.:

785223

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einzelteile für Reinigungsset

Zubehör:

Nein

Gesamtlänge:

255 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.290 kg

Düse 210 mm Düsenbreite. Einzelteil für Reinigungsset MS.