Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Flachdüse B 35/L 200 mm f. Trockenreinigungsset MS -36kV

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Flachdüse B 35/L 200 mm f. Trockenreinigungsset MS -36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785551

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset

  • Zubehör - Nein

  • Gesamtlänge - 210 mm

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364106468

Sonepar Artikelnummer

120133878

Hersteller Artikelnummer

785551

Hersteller Typ

FD 35 S MS

Hersteller Artikel Nr.:

785551

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einzelteile für Reinigungsset

Zubehör:

Nein

Gesamtlänge:

210 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.034 kg

Flachdüse 35 mm. Einzelteil für Reinigungsset MS.