Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Flachdüse B 60/L 260 mm f. Trockenreinigungsset MS -36kV

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785220

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset

  • Zubehör - Nein

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364087750

Sonepar Artikelnummer

120025479

Hersteller Artikelnummer

785220

Hersteller Typ

FD 60 MS

Hersteller Artikel Nr.:

785220

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einzelteile für Reinigungsset

Zubehör:

Nein

Gesamtlänge:

200 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.082 kg

Düse 55 mm Düsenbreite. Einzelteil für Reinigungsset MS.