DEHN - Flachdüse gew.m.Pinsel B 35/L 250mm f. Trockenreinigungsset MS -36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785552
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106543
Sonepar Artikelnummer
120133879
Hersteller Artikelnummer
785552
Hersteller Typ
FD 35 W P MS
Hersteller Artikel Nr.:
785552
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85087000
Gewicht:
0.047 kg


