DEHN - FS Anschlussschelle NIRO D40 f. Rd 6-10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105374
Klemm-/Spannbereich - 40 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/2 Zoll
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364493308
Sonepar Artikelnummer
121117263
Hersteller Artikelnummer
105374
Hersteller Typ
AS D40 KSV 6.10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105374
Klemm-/Spannbereich:
40 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
6 .. 10 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.263 kg


