DEHN - FS-Klemme D 10mm Al z. 2-fach-Anschluss f. Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380110
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364133273
Sonepar Artikelnummer
120189872
Hersteller Artikelnummer
380110
Hersteller Typ
FSK 3X8.10 FRM10X50 AL
Hersteller Artikel Nr.:
380110
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.100 kg


