DEHN - Fünffach-Überspannungsableiter DEHNgate 5 Kanäle für 75 Ohm TV- und SAT-Systeme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 909706
Max. Dauerspannung DC - 20 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 0.4 A
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364362437
Sonepar Artikelnummer
120567246
Hersteller Artikelnummer
909706
Hersteller Typ
DGA FF5 TV
Hersteller Artikel Nr.:
909706
Max. Dauerspannung DC:
20 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.4 A
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Montageart:
Aufputz
Anschluss 1:
F-Connector
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
145 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.222 kg


