DEHN - Funkenstrecken-Schutzmodul für DEHNsecure NG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 971004
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Montageart - auf Basiselement
Baugröße - 4 TE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364489530
Sonepar Artikelnummer
121241184
Hersteller Artikelnummer
971004
Hersteller Typ
DSE MOD NG 2P 60
Hersteller Artikel Nr.:
971004
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
4 TE
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Spezifische Energie (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.202 kg


