DEHN - Fußstück mit Flanschplatte St/tZn D 80/20mm L 100mm M16 für TE schraubbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 621091
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364498945
Sonepar Artikelnummer
121117313
Hersteller Artikelnummer
621091
Hersteller Typ
FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
621091
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.316 kg


