DEHN - GAK im Gehäuse IP65 f. PV-Anl. 1MPPT und 2 Strings b. 1100V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900913
Max. Eingangsspannung DC - 1100 V
Breite - 182 mm
Höhe - 180 mm
Tiefe - 111 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364492455
Sonepar Artikelnummer
121183118
Hersteller Artikelnummer
900913
Hersteller Typ
DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Hersteller Artikel Nr.:
900913
Max. Eingangsspannung DC:
1100 V
Breite:
182 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
Nein
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
8
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85372091
Gewicht:
1.320 kg


