DEHN - GAK Typ 1+2 im Gehäuse IP65 f. PV-Anl. 3 MPPT mit je 1 String b. 1200V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900988
Max. Eingangsspannung DC - 1200 V
Breite - 361 mm
Höhe - 254 mm
Tiefe - 111 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364534759
Sonepar Artikelnummer
121217575
Hersteller Artikelnummer
900988
Hersteller Typ
DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM
Hersteller Artikel Nr.:
900988
Max. Eingangsspannung DC:
1200 V
Breite:
361 mm
Höhe:
254 mm
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Monitoring-Funktion:
nein
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
6
Art der Einführung:
sonstige
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85372091
Gewicht:
3.701 kg


