DEHN - GAK Typ 1+2 im Gehäuse IP65 f. PV-Anl. 3 MPPT und je 2 Strings b. 1000V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900978
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Breite - 361 mm
Höhe - 254 mm
Tiefe - 111 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364534766
Sonepar Artikelnummer
121217572
Hersteller Artikelnummer
900978
Hersteller Typ
DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Hersteller Artikel Nr.:
900978
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
361 mm
Höhe:
254 mm
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Monitoring-Funktion:
ja
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
20
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85372091
Gewicht:
3.065 kg


