DEHN - GAK Typ 1+2 im Gehäuse IP65 f. PV-Anl.6 MPPT und je 1 String b. 1100V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900979
Max. Eingangsspannung DC - 1100 V
Breite - 300 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364550223
Sonepar Artikelnummer
121396726
Hersteller Artikelnummer
900979
Hersteller Typ
DCU 2 YPV 1+2 1100 6M 1S
Hersteller Artikel Nr.:
900979
Max. Eingangsspannung DC:
1100 V
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
130 mm
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
6
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
1
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Monitoring-Funktion:
nein
Max. Eingangsstrom pro String:
20 A
Max. Ausgangsstrom:
20 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
14
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Anschlussart:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.971 kg


