DEHN - GAK Typ 2 im Gehäuse IP65 für PV-Anlagen 1MPPT mit 1 String bis 1100V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900911
Max. Eingangsspannung DC - 1100 V
Breite - 180 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 111 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364529182
Sonepar Artikelnummer
121183117
Hersteller Artikelnummer
900911
Hersteller Typ
DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Hersteller Artikel Nr.:
900911
Max. Eingangsspannung DC:
1100 V
Breite:
180 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Monitoring-Funktion:
ja
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Art der Einführung:
sonstige
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85372091
Gewicht:
1.027 kg


