DEHN - GAK Typ 2 im Gehäuse IP65 für PV-Anlagen 2MPPT mit je 1 String bis 1100V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900924
Max. Eingangsspannung DC - 1100 V
Breite - 180 mm
Höhe - 180 mm
Tiefe - 111 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364529205
Sonepar Artikelnummer
121183120
Hersteller Artikelnummer
900924
Hersteller Typ
DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Hersteller Artikel Nr.:
900924
Max. Eingangsspannung DC:
1100 V
Breite:
180 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
Nein
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Monitoring-Funktion:
nein
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Art der Einführung:
sonstige
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85372091
Gewicht:
1.963 kg


