Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Gasentladungsableiter für DEHNgate

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Gasentladungsableiter für DEHNgate

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 929499

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gasentladungsableiter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364104129

Sonepar Artikelnummer

120133946

Hersteller Artikelnummer

929499

Hersteller Typ

GDT DGA 470

Hersteller Artikel Nr.:

929499

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gasentladungsableiter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.002 kg

Blitzstromtragfähiger Ersatz-Gasentladungsableiter für DEHNgate. Ausgesuchte Qualität mit besonders niedriger Kapazität. Bei höherer Übertragungsleistung (bis 500 W) kann bei einem DEHNgate mit Art.Nr. 929 043, 929 045 oder 929 057 alternativ ein 470 V-Gasentladungsableiter Art.-Nr. 929 499 eingebaut werden. Anstieg der stat. / dyn. Ansprechspannung beachten!