Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Gegenplatte mit Langloch für Stützrohrständer D50mm St/tZn

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105243

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364506855

Sonepar Artikelnummer

121117260

Hersteller Artikelnummer

105243

Hersteller Typ

GP 300 300 T8 STTZN

Hersteller Artikel Nr.:

105243

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.621 kg

Gegenplatte St/tZn mit Langloch für Stützrohrständer Art.-Nr. 105244.