DEHN - Geländerbefestigung f. DEHNiso-Combi m. Buchse D 16mm a. Konstrukt. -50x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106312
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364098756
Sonepar Artikelnummer
120119058
Hersteller Artikelnummer
106312
Hersteller Typ
BS 4K 20.50 BB16 ZG V2A
Hersteller Artikel Nr.:
106312
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.327 kg


