DEHN - Gewindeadapter M10/10 L 130mm NIRO (V4A) m. Mutter u. Federring f. Erdungsfestp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 478699
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364158054
Sonepar Artikelnummer
120510624
Hersteller Artikelnummer
478699
Hersteller Typ
GAD EFP M10 10 L130 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
478699
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.122 kg


