DEHN - Gittermatte 250 NIRO (V4A) Abmessung: 2000 x 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 618214
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2000 mm
Breite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364322950
Sonepar Artikelnummer
120567206
Hersteller Artikelnummer
618214
Hersteller Typ
GMA 250 2000X1000X4 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
618214
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Maschenweite:
250 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73141400
Gewicht:
2.000 kg


