DEHN - Gleichspannungsprüfer PHE/G I f. Fahr- drahtleitungen m. Minuspol a. Prüfspitze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767614
Nennspannung - 1.65 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 1015 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364135307
Sonepar Artikelnummer
120995815
Hersteller Artikelnummer
767614
Hersteller Typ
PHEG1 FD M SN7223
Hersteller Artikel Nr.:
767614
Nennspannung:
1.65 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
1015 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Spannungsart:
DC
Gesamtlänge:
4060 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Bahnanlagen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
6.000 kg


