DEHN - Gleichspannungsprüfer PHE/G I f. Fahr- drahtleitungen m. Pluspol a. Prüfspitze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767610
Nennspannung - 3 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 2-polig
Eintauchtiefe - 1015 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364135208
Sonepar Artikelnummer
120995814
Hersteller Artikelnummer
767610
Hersteller Typ
PHEG1 FD P 3
Hersteller Artikel Nr.:
767610
Nennspannung:
3 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
2-polig
Eintauchtiefe:
1015 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Spannungsart:
DC
Gesamtlänge:
4125 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Bahnanlagen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
4.400 kg


