DEHN - Gleichspannungsprüfer PHE/G I f. Schalt- anlagen m. Pluspol a. Prüfspitze 1..24kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767666
Nennspannung - 1 .. 24 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 2-polig
Eintauchtiefe - 535 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364157071
Sonepar Artikelnummer
120510933
Hersteller Artikelnummer
767666
Hersteller Typ
PHEG1.S P SN7401
Hersteller Artikel Nr.:
767666
Nennspannung:
1 .. 24 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
2-polig
Eintauchtiefe:
535 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Spannungsart:
DC
Gesamtlänge:
1260 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
2.200 kg


