DEHN - Gleichspannungsprüfer PHE/G I f. Schalt- anlagen m. Pluspol a. Prüfspitze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767636
Nennspannung - 3.8 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364155886
Sonepar Artikelnummer
120995816
Hersteller Artikelnummer
767636
Hersteller Typ
PHEG1 S P SN7240
Hersteller Artikel Nr.:
767636
Nennspannung:
3.8 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Spannungsart:
DC
Gesamtlänge:
1100 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
2.310 kg


