DEHN - Gleichspannungsprüfer PHE/G II m. Pluspol a. Prüfspitze Un 1..24kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767681
Nennspannung - 1 .. 24 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 2-polig
Eintauchtiefe - 545 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364153165
Sonepar Artikelnummer
121117339
Hersteller Artikelnummer
767681
Hersteller Typ
PHEG2.P SN7629
Hersteller Artikel Nr.:
767681
Nennspannung:
1 .. 24 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
2-polig
Eintauchtiefe:
545 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Spannungsart:
DC
Gesamtlänge:
1260 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
2.600 kg


