DEHN - Gleichspannungsprüfer PHE/G II m. Pluspol a. Prüfspitze Un 1...4,2kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767647
Nennspannung - 1 .. 4.2 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 2-polig
Verwendbar bei Niederschlägen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364156081
Sonepar Artikelnummer
120510930
Hersteller Artikelnummer
767647
Hersteller Typ
PHEG2 P SN7552
Hersteller Artikel Nr.:
767647
Nennspannung:
1 .. 4.2 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
2-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Spannungsart:
DC
Gesamtlänge:
600 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
2.100 kg


