DEHN - Gleichspannungsprüfer PHE/G II m. Pluspol a. Prüfspitze Un 1,5kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767637
Nennspannung - 1.5 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 2-polig
Verwendbar bei Niederschlägen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364155879
Sonepar Artikelnummer
120510927
Hersteller Artikelnummer
767637
Hersteller Typ
PHEG2 P SN7194
Hersteller Artikel Nr.:
767637
Nennspannung:
1.5 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
2-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Spannungsart:
DC
Gesamtlänge:
1085 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
2.100 kg


