Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Glockenkabelschuh AL M16 110mm²

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Glockenkabelschuh AL M16 110mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 419766

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 110 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364506411

Sonepar Artikelnummer

121117304

Hersteller Artikelnummer

419766

Hersteller Typ

GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1

Hersteller Artikel Nr.:

419766

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

110 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Werkstoff:

Aluminium

Schmale Flanschausführung:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.084 kg

Glockenkabelschuh aus Al mit Bohrung Ø17 mm (M16) für Erdungskabel mit PVC Mantel und AlMg(St) Leiter 110 mm².