DEHN - Haken D 8 mm Größe 130 / 72 mm z. Befestigung d. Abdecktücher -1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785648
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einhängehaken
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 126 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364088047
Sonepar Artikelnummer
120112320
Hersteller Artikelnummer
785648
Hersteller Typ
HK 8 NS
Hersteller Artikel Nr.:
785648
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einhängehaken
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
126 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172110
Gewicht:
0.019 kg


