DEHN - Hakenelektrode mit Gewinde M8 für Leiter - D 22mm f. PHE/PHV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766923
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Elektroden für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Stahl
Gesamtlänge - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364074590
Sonepar Artikelnummer
120112319
Hersteller Artikelnummer
766923
Hersteller Typ
EL M8 H PHE
Hersteller Artikel Nr.:
766923
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Elektroden für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
74 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.071 kg


