Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Halter 2-fach m. Spannband NIRO f. First - und Gratsteine m. Buchse D 16/10mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 123116

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Halter für Fangeinrichtung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364147966

Sonepar Artikelnummer

120318515

Hersteller Artikelnummer

123116

Hersteller Typ

HA 16 2F FG120.300 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

123116

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Halter für Fangeinrichtung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.110 kg

Halter für Fangspitzen oder Fangstangen Ø16 / 10 mm, Länge max. 1,5 m, zum Schutz für Solarthermie-Module oder Photovoltaik-Generatoren oder andere Aufbauten auf Steildächern. Die Montage des Halters basiert auf der Spannbandtechnik. Mit einem fest montierten Bügel am Spannband und einem weiteren verstellbaren Bügel kann der Halter an den verschiedensten Formen des Firstziegels montiert werden.