DEHN - Halter a. PA f. Fl 30mm Rd 6-11mm m. Be- festigungsteil NIRO f. Spannb. 14x0,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275730
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 11 mm
Geeignet für Flachleiterbreite - 30 mm
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364124219
Sonepar Artikelnummer
120164251
Hersteller Artikelnummer
275730
Hersteller Typ
LH ZS 6.11 FL30 SBB PA V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275730
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 11 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
30 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg


