Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Halter f. Fangeinrichtungen D 10mm an First- u. Gratsteinen m. Spannband NIRO

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 123110

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Halter für Fangeinrichtung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364147911

Sonepar Artikelnummer

120318514

Hersteller Artikelnummer

123110

Hersteller Typ

HA 10 1F FG120.300 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

123110

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Halter für Fangeinrichtung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.321 kg

Halter für Fangspitzen oder Distanzstäbe GFK Ø10 mm mit Leitungshalter, zum Schutz für Solarthermie-Module oder Photovoltaik-Generatoren oder andere Aufbauten auf Steildächern. Die Montage des Halters basiert auf der Spannbandtechnik. Mit einem fest montierten Bügel am Spannband und einem weiteren verstellbaren Bügel kann der Halter an den verschiedensten Formen des Firstziegels montiert werden.