Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Halter für Metalldach mit Stehfalz Klemmbereich Fl 0.7-8mm NIRO

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 123042

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364353794

Sonepar Artikelnummer

120567169

Hersteller Artikelnummer

123042

Hersteller Typ

HA M8 SF0.7 8 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

123042

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.122 kg

Halter für die Montage der Fangstange für Metalldächer bzw. des Metalldachhalters zur Aufnahme von HVI-light / HVI-Stützrohren, Ausführung für Metalldächer mit Stehfalz.