DEHN - Haltevorrichtung f. 3 HH-Sicherungen Einzelteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Haltevorrichtung
Zubehör - Ja
Werkstoff - Stahl
Gesamtlänge - 530 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364004160
Sonepar Artikelnummer
120015328
Hersteller Artikelnummer
700005
Hersteller Typ
HV 3HH ET
Hersteller Artikel Nr.:
700005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Haltevorrichtung
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
530 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.707 kg


