DEHN - Haltevorrichtung f. 3 HH-Sicherungen u. Sicherungszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700014
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Haltevorrichtung
Zubehör - Ja
Werkstoff - Stahl
Gesamtlänge - 530 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364007208
Sonepar Artikelnummer
120015323
Hersteller Artikelnummer
700014
Hersteller Typ
HV 3HH SZ
Hersteller Artikel Nr.:
700014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Haltevorrichtung
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
530 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.710 kg


