Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Haltevorrichtung f. EuK-Vorrichtungen u. Stangen D 30/43mm L 1500mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Haltevorrichtung

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364004146

Sonepar Artikelnummer

120015326

Hersteller Artikelnummer

700003

Hersteller Typ

HV EKV ES30 1500

Hersteller Artikel Nr.:

700003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Haltevorrichtung

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.700 kg

Haltevorrichtung für Erdungs- und Kurzschließvorrichtung und Erdungsstange bis 1,5 m Länge. Lochabstand 104 mm, Bohrungen Ø7 mm für einfache Wandmontage.