DEHN - Haltevorrichtung f. EuK-Vorrichtungen u. Stangen D 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Haltevorrichtung
Zubehör - Ja
Werkstoff - Stahl
Gesamtlänge - 525 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364004139
Sonepar Artikelnummer
120015325
Hersteller Artikelnummer
700002
Hersteller Typ
HV EKV ES40
Hersteller Artikel Nr.:
700002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Haltevorrichtung
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
525 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.150 kg


