DEHN - Hammeraufnahme St/tZn für Bosch GSH27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600050
Ausführung - Hammeraufnahme
Erderdurchmesser - 20 .. 27 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364462854
Sonepar Artikelnummer
120024724
Hersteller Artikelnummer
600050
Hersteller Typ
HA VH BO GSH 27
Hersteller Artikel Nr.:
600050
Ausführung:
Hammeraufnahme
Erderdurchmesser:
20 .. 27 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Bosch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.391 kg


