DEHN - Hammeraufnahme St/tZn für Hilti TE 3000 AVR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600060
Ausführung - Hammeraufnahme
Erderdurchmesser - 20 .. 27 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364443440
Sonepar Artikelnummer
120995726
Hersteller Artikelnummer
600060
Hersteller Typ
HA VH HI TE 3000 AVR
Hersteller Artikel Nr.:
600060
Ausführung:
Hammeraufnahme
Erderdurchmesser:
20 .. 27 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Hilti
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.541 kg


