DEHN - Hammeraufnahme St/tZn für Wacker EH / BH / BHF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600035
Ausführung - Hammeraufnahme
Erderdurchmesser - 20 .. 27 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364460003
Sonepar Artikelnummer
120024723
Hersteller Artikelnummer
600035
Hersteller Typ
HA VH WA BH55 BH65 BH55RW
Hersteller Artikel Nr.:
600035
Ausführung:
Hammeraufnahme
Erderdurchmesser:
20 .. 27 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Wacker
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.780 kg


