DEHN - Hammereinsatz für Rohrerder D25mm L246mm Ausführung Fabrikat Atlas Copco

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 648007
Ausführung - Hammereinsätze
Erderdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129177
Sonepar Artikelnummer
120164316
Hersteller Artikelnummer
648007
Hersteller Typ
HE RE 25 SW22 VH AC STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
648007
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Atlas Copco
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.460 kg


